※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし 注文コード69027718 品番VFS2210-1GSB
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし ねじの種類- 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 合成シンボル(2) 2位置ダブル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし オプション(S) サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする