※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
注文コード69027727
品番VFS2210-1TA-01
参考基準価格(税別)¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る