※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品注文コード69027745品番VFS2210-1TZ-Q
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます