※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし注文コード69027806品番VFS2210-3DOC
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます他の種類を見る