画像準備中

ネジ変換ユニット オスメス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20 注文コード69034616 品番SCU06MF08-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。
取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。
オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。
反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。

用途ネジのサイズ変換に。 材質本体・ねじ・金具:SUS304相当 寸法(mm)Mb:M6 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)9 寸法F(mm)13 寸法B(mm)13 寸法Ma(mm)M8 ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部と本体はロックタイトでの固定となりますので締め付け強さにご注意ください。
※ネジ穴側の深さ以上は取り付けできませんので購入前に相手部品の長さをお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする