画像準備中

ネジ変換インサートナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)4 注文コード69034826 品番SIC5-3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

内外径がネジになっている変換インサートナットです。
ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。
また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。
締め込みやすいようマイナス溝があります。

用途ネジのサイズ変換に。 寸法(mm)Mb:M3 寸法L(mm)4 本体SUS304相当 寸法Ma(mm)M5 ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ穴へ挿入後、必要であればロックタイト等で固定してください。
※マイナス溝部は鋭利になっていますので素手での取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする