ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
69035341
品番
10179680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
ツライチに仕上げる平頭形状です。
トラスコ品番
680-5605
材質
SUS304
全長(mm)
32
寸法d(mm)
1.8