ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
小鋲平頭(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(400本)
注文コード
69035377
品番
10179694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
トラスコ品番
680-5594
材質
スチール
全長(mm)
10
寸法d(mm)
1.2
表面処理
ユニクロ