※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) 200 AC 50/60Hz
管接続口径
(10) Rc 1
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
69036994
品番
VFS6110R-2EZ-10
参考基準価格(税別)
¥46,090
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
管接続口径
(10) Rc 1
定格電圧(V)
(2) 200 AC 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付