ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
真鍮釘 丸頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(430本)
注文コード
69036996
品番
10179635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です
トラスコ品番
680-7131
材質
真鍮
全長(mm)
16
寸法d(mm)
1.5