大阪魂
(7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
25
25
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69038113
品番
12X25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
頭部形状
小形アプセット
ねじの呼び
M12