12X50 (7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 69038165

(7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)50
内容量1箱(100本)注文コード69038165品番12X50
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
長さ(mm)
50
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
頭部形状
小形アプセット
ねじの呼び
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする