- スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ 69041123 - スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ 69041123 - スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ 69041123 - スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ 69041123 - スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ 69041123

スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード69041123 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm

セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質ばね鋼
注意
※固着したスタッドボルトへは使用できません。
※インパクトレンチでは使用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
整備
建設業・工事業

サイズごとにバラ売りもしていただけるとありがたいと
思いました。
特殊工具系の赤いケースはかさばるし人によって使わないサイズも
あると思います。
リムーバーの構造に興味ありしまたが、ダブルナットがOリングで
くっついてるだけのシンプルな構造でした。
また6mm、8mmサイズとかで極端に短いスタッドボルトの場合ネジ山が少ししか掛からない場合がおこると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-22
用途:
オートバイの整備
MEK JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リムーバー単体の製品は多くあるが、インストーラも一緒でリーズナブルなセットは珍しい。またこのリムーバーはスタットボルトのスレッドを痛めないので再使用可能である。(スタッドボルトの再使用の是非は別として)満足いく製品です。

対象商品:
69041123
2021-07-06
用途:
スクーター用スタッドボルト交換
建設業・工事業

商品は、非常にしっかりしており、問題なく使用できました。
取扱説明書が英語なのは、-1点です。
YouTubeを見て使用方法がわかりましたが、説明書は日本語にすべきです。

3人が参考にしています
対象商品:
69041123
2020-04-28
用途:
車のメンテナンスに
建設業・工事業

リムーバーだけでなくインストールもでき、セットで安く購入できて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
69041123
2019-10-28
用途:
フォークのスタッドボルト交換
ホズミデザイン 様 (その他業種)

スタッドボルトの交換に使いました。
問題なくとれ、インストールもできました。
ただ、肝心の折れたスタッドボルトの交換はボルトが短すぎてできませんでした。

折れたスタッドボルトはネジザウルスとヒートガンで取れました。

対象商品:
69041123
2024-10-08
用途:
スクーターのエンジン
建設業・工事業

スクーターエンジンのスタッドボルトに使用。
ダブルナットで外せないボルトがすんなり外せた。
が、M6のボルトだとねじ山が短く、リムーバーの上部のナットにねじ山がかからず、使えなかった。
細径と太径でナットの高さを調整してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
69041123
2019-05-01
用途:
自家用車のスタッドボルト交換

以前はスタッドボルトの取り付け・交換にはダブルナットで取り付け・交換していましたがこの道具を利用してからはとても楽になりました

対象商品:
69041123
2020-11-02
用途:
自動車整備

ウォーターポンプの交換時に使用。スタッドボルトを外して古いガスケットを除去。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする