大阪魂
(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M2
M2.3
M2.6
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
26
4
5
6
8
10
12
15
20
14
16
18
25
30
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69047886
品番
2.6X8
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=3
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。