大阪魂
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M2
M2.6
M3
M5
M6
長さ(mm)
15
90
4
5
6
8
10
12
14
20
15
16
18
25
30
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69048647
品番
4X15
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=4
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。