大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69057844
品番
8X100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
100
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
六角穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.25
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径