オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの チューブ/ホース類
オオモリの 実験研究用周辺用品
ドラムトレー OM1108シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69061547
品番
OM1108-254
参考基準価格(税別)
¥10,313
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドラム缶の液こぼれを受け止めます。
床の防汚対策に
仕様
●高さ(mm):60●内径(mm):470●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7817
アズワン品番
67-2203-95