3X6.0 ECOーBS(-)止めねじ(平先(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69062543

ECOーBS(-)止めねじ(平先(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード69062543 品番3X6.0
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 材質黄銅 穴の形状すりわり 表面処理ニッケル ねじピッチ0.5 先端形状平先 寸法A(mm)0.5 寸法B(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする