TACSD-A径 22101シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69065370 品番22101-050-10
参考基準価格(税別)¥24,580 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。

仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 長さ(m)10 ピッチ(mm)10 使用温度(℃)-10〜50 曲げ半径(mm)165 外径(mm)59.5 アズワン品番67-2361-03 内径(mm)50.8 許容圧力(MPa)0.25 最低使用温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする