※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220,50/60 Hz
管接続口径
(10) 1 (25A)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
69068537
品番
VP4450-104TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,200
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(TL) ランプ付コンジットターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
(10) 1 (25A)
定格電圧(V)
(4) AC220,50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
仕様
リード線取出し方法:(TL) ランプ付コンジットターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管