※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69068555
品番
VP4170-122T-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,450
この商品は
管接続口径・切換方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
定格電圧(V)
(2) AC200,50/60 Hz
配管方法
(0) 横配管
ねじの種類
(F) G
仕様
リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし