※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69068564
品番
VP4170-125G-F
参考基準価格(税別)
¥93,720
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ポート数
5
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
定格電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(0) 横配管
ねじの種類
(F) G
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし