SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
リード線取出方法
(D) DIN形,コネクタ付
ブラケット
(B) ブラケット付
注文コード
69068616
品番
VP517KY-3DZ1-B
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力仕様:(K) 高圧タイプ(1.0MPa)、リード線取出し方法:(D) DIN形,コネクタ付
電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
シリーズ
(5) VP500
ブラケット
(B) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
流れ方向
(-) 左 → 右
マニュアル
(-) ノンロック
ポート数
3
リード線取出方法
(D) DIN形,コネクタ付