エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
-0.1〜1.0Mpa デジタル真空ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69071670
品番
EA106BK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。
加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。
超小型で、場所を取りません。
仕様
●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1〜1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10〜50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付
アズワン品番
65-9243-16
危険物の類別
非危険物