大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/アロック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69079334
品番
2.5X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
3
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
アロック
ねじピッチ
0.45
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
寸法e(mm)
1.427
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69079334
2.5X3
69137084
2.5X3
HS(くぼみ先(鉄/アロック)
大阪魂
1パック(15個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました