大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69079352
品番
6X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
4
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(最小)1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
(呼び)3
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法dz(mm)
(最大)3
寸法df(mm)
おねじの谷径