大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69079413
品番
8X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
ダクロ
ねじピッチ
1.25
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法dz(mm)
(最大)5
寸法df(mm)
おねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69079413
8X30
69137118
8X30
HS(くぼみ先(鉄/ダクロ)
大阪魂
1パック(12個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました