大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69079438
品番
10X6
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
1.5
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径