大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69079517
品番
10X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
32
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.5
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69079517
10X32
69137145
10X32
HS(くぼみ先(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(7個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました