大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M16
注文コード
69079578
品番
16X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
85
材質
鉄(または標準)
穴の形状
六角穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
2
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.15
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69079578
16X85
69137172
16X85
HS(くぼみ先(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(1個)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました