大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(チタン(Ti)/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69083123
品番
6X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
材質
チタン(Ti)
穴の形状
六角穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083123
6X16
69140304
6X16
HS(くぼみ先(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました