SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60 Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69083639
品番
VQ2100-2D1
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60 Hz)
仕様
コイル電圧:(2) AC200V (50/60 Hz)