SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69083684
品番
VQ2101B-5E1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) なし
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) なし
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル電圧:(5) DC24V