SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60 Hz)
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
注文コード
69084043
品番
VQ2C01-31
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
保護構造
(-) なし
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60 Hz)
仕様
コイル電圧:(3) AC110V (50/60 Hz)