SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2M - マニホールド用バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
69084095
品番
VQ21M1-1GZ-C8-X2
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
マニュアル
-
電気回路
(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
仕様
シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(G) グロメット、オーダーメイド仕様:(-X2) 禁油仕様、CE対応:(-) なし