SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2M - マニホールド用バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
69084253
品番
VQ31M1-2YOB-C10-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ管継手
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
電気回路
(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
仕様
シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応