デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088918 品番CAS-500N
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。
カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。
オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。
microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)250 外形寸法(mm)122×91×42 電源(V)DC3(単3形乾電池×2本) 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz 録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GB スピーカーサイズ(mm)40×2
取扱説明書:(4.22MB)
注意
※カセットテープへの録音はできません。
※microSDカードへの録音はモノラル音声となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする