1407730 Contact insert フエニックス・コンタクト 69101876

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69101876品番1407730
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0100アズワン品番65-7515-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする