Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69101928 品番1406545
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 〜 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:46●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2005 アズワン品番65-7510-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする