1584761 Contact insert フエニックス・コンタクト 69101946

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69101946品番1584761
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電圧:500 V 電流:16 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2203アズワン品番65-7511-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする