1405260 Contact insert フエニックス・コンタクト 69101989

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69101989品番1405260
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5606アズワン品番65-7521-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする