曜日別特売
1406538 Contact insert フエニックス・コンタクト 69101998

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69101998品番1406538
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、5 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:20A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0098アズワン品番65-7526-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする