Contact insert module

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102007 品番1424218
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します

仕様●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817 アズワン品番65-7715-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする