Contact insert module 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69102077 品番1414366
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0107 アズワン品番65-7523-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする