Crazyflie 2.0 - Buzzer deck

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102208 品番102990228
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.
This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.
Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generation
Automatic detection of deck
Specifications
Based on the CMT-1203-SMT
1-wire memory for automatic deck detection
Mechanical specification
Weight:1.8g
Size(WxHxD):25x27x4mm
Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0
Part list
1×Buzzer deck

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用 アズワン品番67-0461-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする