Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:213-0136 注文コード69102235 品番1674914
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です

仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:213-0136 アズワン品番65-7526-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする