AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
69106514
品番
AT62-203-04141
参考基準価格(税別)
¥537,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様
●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5704
アズワン品番
65-7642-89