25 極鋭タチウオテンヤSP EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107319 品番#82S-177(545771)
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!
一切妥協のない軽量化により異次元の実釣性能を追求。『SMT』ならではのしなやかさにより目感度と食い込みの良さを実現すると共に、テンヤタチウオ釣りに必要な操作性とパワーを融合、テンヤタチウオ釣法における最適なバランスを実現した。ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを手に入れた。徹底した実釣から使用感や操作性にもこだわり、過去に類を見ない軽さを実現。EXの名に恥じないフラッグシップテンヤタチウオロッド。
さらに、深追い掛け釣法のために専用チューンが施された新しい82S(ソフト)調子をラインナップ。深追い掛け釣法とは、タチウオにテンヤを深く追わせることで、バラシの少ない頬掛かりの可能性をあげ、確実な釣果をあげる釣法。
これまでの82Sより追わせやすく、操作性をEXレベルまで向上。調子も穂持をよりしなやかにチューニングしながらも、バットパワーを強化。
これにより、ファーストコンタクトからタチウオに違和感を与えず、更なる深追いを促し、絶妙なタイミングで掛けられる調子を実現。
ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを獲得。
未踏領域の軽さ、感度、掛け性能を備えた。深追い掛け釣法の提唱者、菊池雄一に”最高傑作”と言わしめた、深追い掛け釣法の真髄を体現するロッドが完成。

全長(m)1.77 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)1 仕舞(cm)177 錘負荷(号)40〜100 先径(mm)0.7 標準自重(g)87 テンヤ負荷(号)30〜60 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする