25 瞬鋭テンヤタチウオ EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107371 品番#91H-160(545887)
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

鮮明に捉える手感度、冴え渡る操作性
高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載
穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。手感度に優れた高弾性カーボンソリッドが、タチウオからの微細なシグナルも逃さず、手感度として鮮明に伝える。また、メガトップR特有の即応するレスポンスが、瞬時のアワセ、自在の誘いを可能にし、これまでにないハイレスポンス&ハイスピードなテンヤタチウオ釣りを演出。メガトップRのために完全新設計を行い、冠絶した軽さを身に纏ったブランクは、従来のテンヤタチウオ竿とは別次元のリニアな操作性を獲得。
91H-160は操作性と手感度、フッキング性能の極致を目指した9:1H調子。一本の筋が通ったような先調子セッティングと160cmのショートレングスの融合により、ダイワテンヤタチウオ竿史上最高レベルのアグレッシブな釣りを実現。その特性から、即掛けが有効となるトーナメントシーンや、テンヤを動かすことに特化した高活性時のバイブレーション釣法に最適。

全長(m)1.6 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)1 仕舞(cm)160 錘負荷(号)40〜120 先径(mm)1.1 標準自重(g)81 テンヤ負荷(号)30〜80 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする