大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
69107982
品番
2.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
寸法d(mm)
2.5
寸法K(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
4.5
長さl(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69107982
2.5X5
69168374
2.5X5
丸リベット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(105個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました